ELCOM SRL - EOW190604 BIDI LED 2X 2X12W 30K 85?/40? BI - 190604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163167057
Artikelnummer
EOW190604
Herstellernummer
190604
Hersteller
EOW
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Nennspannung:
2220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
135 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
158 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
47 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
105.91...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2542...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


