Startseite

ELCOM SRL - EOW1828-O02L40 KIT 1828 OPALE NERO L=4000MM - 1828-O02L40

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW1828-O02L40 KIT 1828 OPALE NERO L=4000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278934671

Artikelnummer

EOW1828-O02L40

Herstellernummer

1828-O02L40

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

4000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

III

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo in alluminio anodizzato a plafone o sospensione con luce recessa . Colore Nero. L=4000 mm