ELCOM SRL - EOW1805-O01L10 KIT 1805 OPALE BIANCO L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Ausführung - Leerrohr
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8052278921596
Artikelnummer
EOW1805-O01L10
Herstellernummer
1805-O01L10
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Leerrohr
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1000 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
II
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


