Startseite

ELCOM SRL - EOW1805-O00L10 KIT 1805 OPALE ALL. L=1000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW1805-O00L10 KIT 1805 OPALE ALL. L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausführung - Leerrohr

  • Werkstoff - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278921572

Artikelnummer

EOW1805-O00L10

Herstellernummer

1805-O00L10

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung:

Leerrohr

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1000 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

II

Breite:

15 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Profilo minimale in alluminio estruso anodizzato adatto per l'installazione a plafone. Colore alluminio. L=1000 mm