ELCOM SRL - EOW1508-T00L30 KIT 1508 TRASP. ALL. L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Ausführung - Leerrohr
Werkstoff - Aluminium
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Packung
1 ST
EAN
8052278920049
Artikelnummer
EOW1508-T00L30
Herstellernummer
1508-T00L30
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung:
Leerrohr
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
3000 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Geeignet für Wandmontage:
ja