Startseite

ELCOM SRL - EOW1508-T00L20 KIT 1508 TRASP. ALL. L=2000MM - 1508-T00L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW1508-T00L20 KIT 1508 TRASP. ALL. L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278920032

Artikelnummer

EOW1508-T00L20

Herstellernummer

1508-T00L20

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

2000 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

15 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

KIT PROLINE 1508. Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Alluminio anodizzato.