ELCOM SRL - EOW1508-S00L30 KIT 1508 SATINATO ALL. L=3000MM - 1508-S00L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8052278920124
Artikelnummer
EOW1508-S00L30
Herstellernummer
1508-S00L30
Hersteller
EOW
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7320...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
15 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Länge:
3000 mm