ELCOM SRL - EOW150400 SERIE 500 HE 40W E27 C/GRIGLIA NE - 150400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Fassung - E27
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8019163085375
Artikelnummer
EOW150400
Herstellernummer
150400
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Art der Abdeckung:
Lamelle
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
271 mm


