Startseite

ELCOM SRL - EOW14698-L30 COP.OPALE 6214/9536 L=3000MM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14698-L30 COP.OPALE 6214/9536 L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 M

EAN

8052278933490

Artikelnummer

EOW14698-L30

Herstellernummer

14698-L30

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

3000 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Diffusore policarbonato opalino per proline 6214. L=3000 mm