Startseite

ELCOM SRL - EOW144504 PN180 LED 12W 30K 110? BI - 144504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163155757

Artikelnummer

EOW144504

Herstellernummer

144504

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

141.66...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Tipo di prodotto : Plafoniere e applique Tipo di montaggio : A plafone, A parete Descrizione : Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. Luci per interni/esterni : Esterni Applicazione : Loggiati, Atri, Spazi verdi, Ambienti residenziali, Terrazze .Descrizione della lampada : LED 1700lm 12W 3000K Flusso nominale a regime termico : 1700 Potenza (W) : 12 Temperatura di colore (K) : 3000 . Corpo : Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento antiossidante e anticorrosione Finiture : Verniciato poliestere Diffusore : Policarbonato opale ad alta capacità diffondente Dissipazione termica : Passiva . Disponibilità di driver : Incluso Montaggio di driver : Integrato Tensione (V) : 220/240 Frequenza (Hz) : 50/60 . Forma : Quadro Lunghezza (mm) : 180 Larghezza (mm) : 180 Altezza (mm) : 30 Peso (Kg) : 1.2 . Orientamento : Fisso Distribuzione della luce : Simmetrica Emissione : Diretta Fascio luminoso (°) : 110°. Colore: Bianco.