Startseite

ELCOM SRL - EOW144503 PN180 LED 12W 30K 110? ME - 144503

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163155740

Artikelnummer

EOW144503

Herstellernummer

144503

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

180 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

125...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Tipo di prodotto: Plafoniere e applique. Tipo di montaggio: A plafone, A parete. Descrizione: Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. Colore: Metal. Descrizione della lampada: LED 1500lm 12W 3000K. Durata della lampada (H): 50.000. Corpo: Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento anti- ossidante eanticorrosione. Finiture: Verniciato poliestere. Diffusore: Policarbonato opale ad alta capacità diffondente. Dissipazione termica: Passiva. Disponibilità di driver: Incluso. Montaggio di driver: Integrato. Orientamento: Fisso. Distribuzione della luce: Simmetrica. Emissione: Diretta. Fascio luminoso (°): 110°.