ELCOM SRL - EOW14344-01L40 PROFILO 6635 BIANCO L=4000MM - 14344-01L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8052278931199
Artikelnummer
EOW14344-01L40
Herstellernummer
14344-01L40
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
66 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
32 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein