Startseite

ELCOM SRL - EOW14285-02L40 PROFILO 1508 NERO L=4000MM - 14285-02L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130037498

Artikelnummer

EOW14285-02L40

Herstellernummer

14285-02L40

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

4000 mm

Breite:

15 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

8 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 1508. Micro profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre fino 4m. Colore: Nero.