ELCOM SRL - EOW14284-L10 COP.TRASP.3031 L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 1000 mm
Breite - 19 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278926607
Artikelnummer
EOW14284-L10
Herstellernummer
14284-L10
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
1000 mm
Breite:
19 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Diffusore in policarbonato trasparente per Proline 3031. L = 1000mm.