Startseite

ELCOM SRL - EOW14280-L20 PROFILO 3031 ALL. L=2000MM - 14280-L20

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14280-L20 PROFILO 3031 ALL. L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278926539

Artikelnummer

EOW14280-L20

Herstellernummer

14280-L20

Hersteller

EOW

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

2000 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE 3031. Applicazioni: Applique con possibilità di luce a biemissione e mono emissione. Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Illuminazione di interni (ristoranti, hotel...). Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Profilo in alluminio completo di testate di chiusura. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Finitura: Alluminio anodizzato.