ELCOM SRL - EOW14201-L40 PROFILO 2612 ALL. L=4000MM - 14201-L40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
8052278929967
Artikelnummer
EOW14201-L40
Herstellernummer
14201-L40
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Länge:
4000 mm
Breite:
26 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
12 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein