Startseite

ELCOM SRL - EOW14029-L30 PROFILO D20 ALL. L=3000MM - 14029-L30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278936521

Artikelnummer

EOW14029-L30

Herstellernummer

14029-L30

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

3000 mm

Breite:

20 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

16 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PROLINE D20. Profilo in alluminio anodizzato ULTRA PIATTO. Diffusore in policarbonato trasparente, lenticolare e opalino resistente ai raggi UV. Disponibile kit per vetrinista. Finitura: Alluminio anodizzato. L: 3000mm.