Startseite

ELCOM SRL - EOW139001 PN280 LED 18W 30K 120? NE - 139001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163147059

Artikelnummer

EOW139001

Herstellernummer

139001

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

36 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

113.33...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2040...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PN 280 è una plafoniera per esterni, progettata per integrare al meglio la tecnologia LED COB, ha uno spessore estremamente ridotto ed è dotata di un innovativo sistema di dissipazione termica. Corredata di uno schermo di chiusura in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza UV protetto, senza viti di chiusura. Mascherina di finitura testurizzata in policarbonato. LED 18W 2040lm 3000K CRI 85 - 120°. Colore: Nero.