Startseite

ELCOM SRL - EOW137000 PLAF 250T E27 BI - 137000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163039156

Artikelnummer

EOW137000

Herstellernummer

137000

Hersteller

EOW

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Höhe/Tiefe:

113 mm

Außendurchmesser:

250 mm

Plafoniera ideale per condomini, centri residenziali, strutture polivalenti. Versioni con emergenza (durata 60’). Corpo in termoplastico ad alta resistenza, F.V.30% e guarnizione stampati insieme a doppia iniezione. Diffusore in policarbonato opale stampato ad iniezione. Lampade: HE 60W E27, FBT 11W E27.