ELCOM SRL - EOW136010 PLAF 312T E27 BI - 136010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - nein
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
EAN
8019163116185
Artikelnummer
EOW136010
Herstellernummer
136010
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
312 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


