ELCOM SRL - EOW134000 PLAF 340T E27 BI - 134000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - ja
Schlagfestigkeit - IK10
Packung
1 ST
EAN
8019163024169
Artikelnummer
EOW134000
Herstellernummer
134000
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
E27
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Außendurchmesser:
340 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
113 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ein ELCOM SRL Produkt
Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie


