ELCOM SRL - EOW133401 PLAF 330 E27 NE - 133401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163081889
Artikelnummer
EOW133401
Herstellernummer
133401
Hersteller
EOW
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Leuchtmittel:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
330 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
180 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
120 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
900...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


