ELCOM SRL - EOW127401 PLAF 270-T E27 NE - 127401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8019163081292
Artikelnummer
EOW127401
Herstellernummer
127401
Hersteller
EOW
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
91 mm
Außendurchmesser:
270 mm
Ein ELCOM SRL Produkt
Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie


