Startseite

ELCOM SRL - EOW127400 PLAF 270-T E27 BI - 127400

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW127400 PLAF 270-T E27 BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163081285

Artikelnummer

EOW127400

Herstellernummer

127400

Hersteller

EOW

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

91 mm

Außendurchmesser:

270 mm

Vasta gamma di plafoniere e applique dalle linee semplici e razionali, ideali per ambienti residenziali e condominiali, quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi sia per interni che per esterni. Molteplici possibilità di utilizzo con gli appositi accessori e pali. Corpo in termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Diffusore in policarbonato. Stampati a iniezione. Lampade alogene / Fluorescenti compatte integrate: HE 75W/FBT 15W
ELCOM SRL

Ein ELCOM SRL Produkt

Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie