Startseite

ELCOM SRL - EOW127301 PLAF 270 E27 NE - 127301

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW127301 PLAF 270 E27 NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Schlagfestigkeit - IK10

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163081254

Artikelnummer

EOW127301

Herstellernummer

127301

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

E27

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

150 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Vasta gamma di plafoniere e applique dalle linee semplici e razionali, ideali per ambienti residenziali e condominiali, quali ingressi, pergolati, pensiline, porticati, terrazzi sia per interni che per esterni. Molteplici possibilità di utilizzo con gli appositi accessori e pali. Corpo in termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Diffusore in policarbonato. Stampati a iniezione. Lampade alogene / Fluorescenti compatte integrate: HE 60W/FBT 11W

Ein ELCOM SRL Produkt

Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie