ELCOM SRL - EOW127300 PLAF 270 E27 BI - 127300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
1 ST
EAN
8019163081247
Artikelnummer
EOW127300
Herstellernummer
127300
Hersteller
EOW
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Notlicht:
nein
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Länge:
270 mm
Ein ELCOM SRL Produkt
Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie