Startseite

ELCOM SRL - EOW127002 PLAF 270-P E27 ME - 127002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163118615

Artikelnummer

EOW127002

Herstellernummer

127002

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

150 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

54.54...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Plafoniera per esterni ideale per applicazioni in ambienti residenziali e condominiali, sia per interni che per esterni.. Descrizione della lampada : HE 40W E27, FBT 11W E27 600Lm.. Numero di lampade : 1. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Diffusore : Policarbonato. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Asimmetrica. Emissione : Diretta. Colore: grigio.