ELCOM SRL - EOW0D20-O01L10 KIT D20 OPALE BIANCO L=1000MM - 0D20-O01L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8052278936101
Artikelnummer
EOW0D20-O01L10
Herstellernummer
0D20-O01L10
Hersteller
EOW
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
sonstige
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2440...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
16 mm
Länge:
1000 mm


