Startseite

ELCOM SRL - EOW0D20-L01L40 KIT D20 LENTIC. BIANCO L=4000MM - 0D20-L01L40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278936378

Artikelnummer

EOW0D20-L01L40

Herstellernummer

0D20-L01L40

Hersteller

EOW

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Form:

sonstige

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9760...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

20 mm

Höhe/Tiefe:

16 mm

Länge:

4000 mm

Proline D20 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione a plafone o sospensione. Disponibile nelle finiture di colore bianco. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto). Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 inserita all'interno del profilo. L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED, si richiede predisposizione del vano di alloggiamento in fase progettuale. Copertura Lenticolare. Striscia LED 70W 9760lm 4000K. Bianco. L4000 mm.