Startseite

ELCOM SRL - EOW0808-O00L10 KIT 0808 OPALE ALL. L=1000MM - 0808-O00L10

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW0808-O00L10 KIT 0808 OPALE ALL. L=1000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Leerrohr

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8058640809783

Artikelnummer

EOW0808-O00L10

Herstellernummer

0808-O00L10

Hersteller

EOW

Ausführung:

Leerrohr

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Breite:

9.8 mm

Höhe/Tiefe:

12 mm

Länge:

1000 mm

Profilo in alluminio anodizzato. Colore alluminio. L=1000 mm