ELCOM SRL - EOW03160 CONVERT.DIM 350MA 12/24/48V 16W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Signalumsetzer
Tiefe - 10 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 56 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973762
Artikelnummer
EOW03160
Herstellernummer
03160
Hersteller
EOW
Ausführung:
Signalumsetzer
Tiefe:
10 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
56 mm
Scheda convertitore dimmer 500mA 12/24/48VDC 22.5W. Da utilizzare con alimentatori SELV. Dimmerabile a 2 fili con segnale Vin modulato direttamente su linea + e - di ingresso. Protezioni in ingresso: anti-inversione, sovratensione. Protezioni in uscita: cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica. Collegamento: piazzole di saldatura. Fori ø2mm per fissaggio a vite. Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Compatibile con controller DMX Elcom.