ELCOM SRL - EOW0025S-2NL06 P25 TUBO TRASP. 25? B.N. 8,4W L=600MM - 0025S-2NL06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8052278937306
Artikelnummer
EOW0025S-2NL06
Herstellernummer
0025S-2NL06
Hersteller
EOW
Ausführung:
Rohr bestückt
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rund
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
IK10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
600 mm
Durchmesser:
25 mm


