Startseite

ELCOM SRL - EOW0025S-2CL12 P25 TUBO TRASP. 25? B.C. 16,8W L=1200MM - 0025S-2CL12

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW0025S-2CL12 P25 TUBO TRASP. 25? B.C. 16,8W L=1200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278937283

Artikelnummer

EOW0025S-2CL12

Herstellernummer

0025S-2CL12

Hersteller

EOW

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rund

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

21 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2658...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1200 mm

Durchmesser:

25 mm

Sistema composto da: copertura in policarbonato con trattamento UV stabilizzato, profilo interno in alluminio dissipante, tappi in alluminio cromato, staffe di fissaggio in acciaio AISI 304 spazzolato e valvola in gore-tex che permette un bilanciamento rapido della pressione gestendo in modo efciente la condensa. L=1200 mm. 21W. 2658 lm. 3000K. Policarbonato trasparente. 25°