ELCART DISTRIBUTION - ERT984626000 182641-1 CONN.PAN.REV. CPC1 F 14P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 13 A
Überspannungskategorie - III
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8029564175346
Artikelnummer
ERT984626000
Herstellernummer
984626000
Hersteller
ERT
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
13 A
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Connettori pannello versione reverse CPC serei 1 AMP. Per contatti tipo III+femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. Corpo in noryl, portata max 13A.