Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984612000 182916-1 CONN. PAN. CPC1 M 16P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564175179

Artikelnummer

ERT984612000

Herstellernummer

984612000

Hersteller

ERT

CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46000. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 16.