Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT600806500 1N5408 DO 3A 1000V C.201AD - 600806500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT600806500 1N5408 DO 3A 1000V C.201AD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8029564141365

Artikelnummer

ERT600806500

Herstellernummer

600806500

Hersteller

ERT

Diodo 1N5408 Case: JEDEC DO-201AD, corpo in plastica stampata Terminali: Cavi assiali placcati, saldabili per MIL-STD-750, metodo 2026 Polarità: la banda di colore indica l'estremità del catodo Posizione di montaggio: qualsiasi Peso: 0,042 once, 1,19grammiLa costruzione utilizza la tecnica in plastica stampata senza vois Funzionamento a 3,0 ampere a Tl = 105 ° senza pista termica IR tipico inferiore a 0,1 uA Saldatura ad alta temperatura garantita: 250 ° C / 10 secondi, lunghezza di trazione da 0,375 "(9,5mm), tensione di 5 libbre (2,3kg)