Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450964500 FP-108C/AC230 S1BW 16215055

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 3000 1/min

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 162 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134718

Artikelnummer

ERT450964500

Herstellernummer

450964500

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

3000 1/min

Höhe:

150 mm

Breite:

162 mm

Tiefe:

55 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 162x150x55 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 51 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 250