Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450961000 FP-108-1/AC230 S1ST 11938

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 3000 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134466

Artikelnummer

ERT450961000

Herstellernummer

450961000

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

3000 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 42 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM: 105