Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960600 FP-108/DC24 S1SW 12038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Drehzahl - 3000 1/min

  • Höhe - 120 mm

  • Breite - 120 mm

  • Tiefe - 38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134442

Artikelnummer

ERT450960600

Herstellernummer

450960600

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

24 V

Drehzahl:

3000 1/min

Höhe:

120 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

38 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 45 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM:105