ELCART DISTRIBUTION - ERT450960400 FP-108/DC12 S1SW 12038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 12 V
Drehzahl - 3000 1/min
Höhe - 120 mm
Breite - 120 mm
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8029564134435
Artikelnummer
ERT450960400
Herstellernummer
450960400
Hersteller
ERT
Bemessungsspannung:
12 V
Drehzahl:
3000 1/min
Höhe:
120 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
38 mm
VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 120x120x38 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 45 dB •GIRI MIN./RPM: 3000 •CFM:105