Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960300 FP-108B/AC220/240 S1ST

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 92 mm

  • Breite - 92 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134428

Artikelnummer

ERT450960300

Herstellernummer

450960300

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

92 mm

Breite:

92 mm

Tiefe:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 92x92x25.4 mm.• ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 35 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM: 30÷36