Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450960000 FP-108AX/AC230 S1SW 80254

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Drehzahl - 2800 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134398

Artikelnummer

ERT450960000

Herstellernummer

450960000

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Drehzahl:

2800 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm. Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori, ricetrasmittenti. •ELICA:poliestere termopl.•TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 29 dB •GIRI MIN./RPM: 2800 •CFM:23