Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450959400 FP-108D/DC12 S1SW 80254

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Drehzahl - 3200 1/min

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 80 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134336

Artikelnummer

ERT450959400

Herstellernummer

450959400

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

12 V

Drehzahl:

3200 1/min

Höhe:

80 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

25 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO BRONZINE 80x80x25 mm •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -10°C÷+70°C •FATT. RUMORE: 32 dB •GIRI MIN./RPM: 3200 •CFM: 40