Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT450956900 FP-108HI/DC12 S1BW 4007

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Drehzahl - 6700 1/min

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Tiefe - 7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564134138

Artikelnummer

ERT450956900

Herstellernummer

450956900

Hersteller

ERT

Bemessungsspannung:

12 V

Drehzahl:

6700 1/min

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Tiefe:

7 mm

VENTILATORE ASSIALE SUPPORTO CUSCINETTI 40x40x7 mm. •ELICA: poliestere termopl. •TEMP. LAV.: -20°C÷+80°C •FATT. RUMORE: 26 dB •GIRI MIN./RPM: 6700 •CFM: 6,2 . Per computer, strumenti, ali-mentatori, amplificatori, tele-visori, videogiochi, videoregi-stratori.