Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT429516800 ACCESS POINT WIFI DA SOFFITTO I24 TENDA - 429516800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Übertragungsrate - 1200 Mbit/s

  • Frequenzband - 2,4 GHz und 5 GHz

  • Funkprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Verschlüsselung - WPA2

  • Anschluss für externe Antenne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564582021

Artikelnummer

ERT429516800

Herstellernummer

429516800

Hersteller

ERT

Max. Übertragungsrate:

1200 Mbit/s

Frequenzband:

2,4 GHz und 5 GHz

Funkprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Verschlüsselung:

WPA2

Anschluss für externe Antenne:

ja

Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:

1

Power over Ethernet:

ja

Einbau:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

178 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

38 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Mastbefestigung:

nein

Unterputzmontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Anzahl der Benutzer:

100

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Access Point wireless 1200Mbps Dual Band PoE da soffitto, design compatto e facile da installare, ideale per la gestione di reti wireless per hotel, resort, ospedali, bar, uffici e altri ambienti interni. Con chipset Broadcom 300MHz, garantisce un'incredibile copertura e affidabilità wireless. Con un design semplice, può essere installato direttamente sulla parete o sul soffitto. Grazie al PoE è possibile estendere rete e alimentazione su un unico cavo. Alimentatore e staffa per il montaggio inclusi. • Supporta Standard: IEEE 802.11 n / g / b, IEEE 802.3af PoE • Modlità di funzionamento: AP / Client+AP / Repeater • Supporto multi-ssid e binding VLAN per proteggere la sicurezza dei dati • Sicurezza Wireless: WPA / WPA2 • Connessione fino a 100 client • Frequenza: 2.4GHz / 5GHz • Massima velocità wireless: 1200Mbps • Dual Band: 300Mbps 2,4Ghz + 867Mbps 5GHz • 1 porta LAN Gigabit 10/100/1000Mbps • Antenne interne: 2x 2,4Ghz e 2x 5Ghz da 4dBi, con tecnologia MIMO • Potenza di segnale: 23dBm • Indicatore LED di sistema • Tasto Reset • Alimentazione: 12V 1A • Massimo consumo: 12W • Temperatura di lavoro: -10 + 40°C • Temperatura di stoccaggio: -30 + 70°C • Umidità: 90% senza condensa • Dimensioni: 178x178x38mm • Gestione centralizzata tramite Controller per Access Point M3, Art. 42/95190-00