Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCART DISTRIBUTION - ERT429509800 ROUTER WIRELESS 4GVOLTE 4G06 TENDA - 429509800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564587934

Artikelnummer

ERT429509800

Herstellernummer

429509800

Hersteller

ERT

Router Wireless N300 cat.4, fornisce la connessione Wireless 4G LTE e LAN fino a 32 utenti contemporaneamente. Plug&Play: basta collegare la scheda SIM (supporta MiniSim) di un operatore mobile, per avere la connessione Wi-Fi. Backup automatico linea 4G/WAN Supporta due modalità di lavoro: router 4G, ripetitore universale Supporta funzione SMS Standard IEEE 802.11/b/n/g Frequenza: 2,4GHz Supporta crittografia: WPA/WPA2 2 porte LAN RJ45 Fast Ethernet 10/100Mbps 1 porta RJ11 che supporta la funzione VoLTE 2 antenne esterne omnidirezionali Alimentazione: 12Vdc, 1A Temperatura di lavoro: 0°C +40°C