Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT421100800 CAVO COLL.15HD/15HD MASCHIO 20MT - 421100800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 20 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564411796

Artikelnummer

ERT421100800

Herstellernummer

421100800

Hersteller

ERT

Länge:

20 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HD-D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 1:

15

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HD-D-Sub

Anzahl der Pole Anschluss 2:

15

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Cavo monitor VGA