ELCART DISTRIBUTION - ERT421100600 CAVO COLL.15HD/15HD PIN M/M 10MT - 421100600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 15
Steckverbindertyp Anschluss 2 - HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8029564361169
Artikelnummer
ERT421100600
Herstellernummer
421100600
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp Anschluss 1:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
15
Steckverbindertyp Anschluss 2:
HD-D-Sub
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
15
Länge:
10 m


