ELCART DISTRIBUTION - ERT406621200 CAVO USB 2.0 SPINA A-SPINA B 3MT - 406621200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-B
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8029564398608
Artikelnummer
ERT406621200
Herstellernummer
406621200
Hersteller
ERT
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
3 m
Cavo USB nero 2.0 con spina tipo A e spina tipo B •CONNETTORI:-1 Spina USB 2.0 Tipo “A” -1 Spina USB 2.0 Tipo “B” •FINITURA: Nichelata


