ELCART DISTRIBUTION - ERT405093500 PATCH CAT.6A GRIGIO 15MT LSZH - 405093500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - S/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Packung
1 ST
EAN
8029564521662
Artikelnummer
ERT405093500
Herstellernummer
405093500
Hersteller
ERT
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
15 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
weiß
Rasthebelschutz:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26


